Broca de percusión, lote de varias unidades Plus Quadro-L Vario, 12 piezas
Broca perc. Multipack Plus Quadro-L Vario, 12 pzs.
CTO 12 BROCAS ZEBRA LONGLIFE PLUS
ZEBRA

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Mejora significativa de la compatibilidad con refuerzos
La geometría del filo de corte simétrica de 4 x 90° (hasta Ø 10 mm con cabezal de carburo de tungsteno) impide que la broca se enganche o descentre cuando golpea, p. ej., refuerzos.
Perforación mucho más rápida
La geometría avanzada de las puntas y las elevaciones asimétricas de los filos de corte garantizan una tracción mejorada.
Propiedades perfectas de perforación durante la toda la vida útil
- Gracias a la geometría del cabezal, que está adaptada al diámetro de la broca
- Elemento de carburo de una pieza que garantiza una alta estabilidad gracias a la mayor superficie de sujeción con el cuerpo de acero.
Se ha mejorado considerablemente la velocidad de perforación y la eliminación de polvo, a la vez que se ofrece una mayor protección frente a roturas
El transportador en espiral Vario con dorso que se estrecha en la parte delantera y se expande en la parte trasera y con un ángulo más agudo en el extremo en espiral garantiza una fricción reducida, una alta estabilidad y una transmisión máxima de la energía de impacto.
Guiado óptimo en el orificio perforado
Gracias a los cuatro filos de corte y a la geometría de cuatro espirales de la broca, esta se guía de forma óptima hacia el orificio perforado.
Perforación precisa
La punta autocentrante especial permite un roscado de precisión.
Los refuerzos de hierro solo se pueden taladrar con permiso de un ingeniero estructural.
Hojas de datos(X)

BROCA ZEBRA LONGLIFE PLUS 12X160
ZEBRA
BROCA ZEBRA LONGLIFE PLUS 6X165
ZEBRAPor ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
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
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!